HD-31S ケーブルブラケット 協進電機 77466570

寸法図

HD-31S ケーブルブラケット 協進電機 77466570
HD-31S ケーブルブラケット 協進電機 77466570

ケーブルブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)25
内容量1個注文コード77466570品番HD-31S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

単芯用は、本体は鋳鉄(黒色防錆塗装)、締付金具は砲金。

寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
40
適合
単芯用
タイプ
一般
寸法C(mm)
65
寸法G(mm)
11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする