曜日別特売
HDR-SD-S10 ドライバーセット はくでん 77468855

HDR-SD-S10 ドライバーセット はくでん 77468855
HDR-SD-S10 ドライバーセット はくでん 77468855
HDR-SD-S10 ドライバーセット はくでん 77468855
HDR-SD-S10 ドライバーセット はくでん 77468855

ドライバーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(g)706
内容量1個注文コード77468855品番HDR-SD-S10
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

各サイズを揃えたドライバーセットで、整備や組立作業に重宝します。
収納ケース付きで工具箱内の整理や持ち運びに便利です。
刃先には既に磁力が付いていますが、着磁脱磁用のマグネタイザーも付属しています。

質量(g)
706
内容
1セット(10本組)
仕様
貫通軸なし
セット内容
プラス: #0(軸長75mm、全長160mm)・#1(4mm、軸長75mm、全長180mm)・#1(5mm、軸長75mm、全長180mm)・#2(軸長125mm、全長220mm)・#2(軸長38mm、全長100mm)/マイナス: 3mm(軸長75mm、全長160mm)・4mm(軸長75mm、全長180mm)・5mm(軸長75mm、全長180mm)・6mm(軸長125mm、全長220mm)・6mm(軸長38mm、全長100mm)
種類
セット品
材質(軸)
炭素鋼
材質(グリップ)
絶縁ゴム
刃先マグネット
あり
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする