曜日別特売
TMC30S-KY215【ワケあり】【ワケあり】 攪拌ユニット ユニコントロールズ 77472468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

攪拌ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は容量・付属品・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
容量(L)
30
注文コード
77472468
品番
TMC30S-KY215【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥404,900販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)アウトレット
¥399,000¥279,800

軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。

用途
低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(L)
30
トラスコ品番
453-5570
質量(kg)
11.9
回転数(min-1[r.p.m])
100~900
トルク(N・m)
1.37
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする