HLW-500PT【ワケあり】 ヒートランプウォーマー ニチワ電機 77473658

ヒートランプウォーマー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×576×390
注文コード
77473658
品番
HLW-500PT【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)アウトレット
¥52,980¥42,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
TKG品番
9-1649-0201
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
5.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×576×390

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする