曜日別特売
PWR2001ML【ワケあり】 コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ 菊水電子工業 77473728

PWR2001ML【ワケあり】 コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ 菊水電子工業 77473728
PWR2001ML【ワケあり】 コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ 菊水電子工業 77473728
PWR2001ML【ワケあり】 コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ 菊水電子工業 77473728

コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77473728
品番
PWR2001ML【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥524,000販売価格(税込)¥247,302
販売価格(税別)アウトレット
¥519,800¥224,820

小型・高性能・多機能型コンパクト・ワイドレンジ直流電源です。最大出力電圧で4タイプ(L、ML、MH、H)と最大出力電力で4モデル(400W、800W、1200W、2000W)の全16モデルをラインアップしています。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備しています。前面出力端子、内部抵抗可変機能、ブリーダON/OFF機能、CV/CC優先切替機能、同期運転機能、各種保護機能、メモリ機能等、ベンチトップ直流電源として実用的な便利機能を装備しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●入力電圧(V):AC100●出力電圧(V):0~80●出力電流(A):0~100●幅(mm):428.5●奥行(mm):350●高さ(mm):128●定格出力電力(W):2000●重さ(kg):13
アズワン品番
67-9338-31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする