GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
LL
注文コード
77479757
品番
GD-026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
LL
質量(g)
570
材質(アッパー)
合成ゴム
先芯
樹脂
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム