川島商事
日本製 子供用エプロン ホワイト フリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77480001
品番
32300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
親子でペアルック。
子供用は32300、32500。
色
ホワイト
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
75
身丈(cm)
68