曜日別特売
32700 日本製 幼児用エプロン イエロー フリー 川島商事 77480405

32700 日本製 幼児用エプロン イエロー フリー 川島商事 77480405
32700 日本製 幼児用エプロン イエロー フリー 川島商事 77480405
32700 日本製 幼児用エプロン イエロー フリー 川島商事 77480405

日本製 幼児用エプロン イエロー フリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480405
品番
32700
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

小さなお子様も簡単着用。
大人向けは32000、32100、子供向けは32300、32500

色
イエロー
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
40
身丈(cm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする