曜日別特売
32500 日本製 子供用エプロン 赤 フリー 川島商事 77480491

日本製 子供用エプロン 赤 フリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480491
品番
32500
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

親子でペアルック。
子供用は32300、32500。

色
赤
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
75
身丈(cm)
68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする