川島商事
日本製 幼児用エプロン 赤 フリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77481367
品番
32700
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
小さなお子様も簡単着用。
大人向けは32000、32100、子供向けは32300、32500
色
赤
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
40
身丈(cm)
45