曜日別特売
32900 日本製 子供用エプロン 赤 フリー 川島商事 77481979

32900 日本製 子供用エプロン 赤 フリー 川島商事 77481979
32900 日本製 子供用エプロン 赤 フリー 川島商事 77481979
32900 日本製 子供用エプロン 赤 フリー 川島商事 77481979

日本製 子供用エプロン 赤 フリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77481979
品番
32900
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

小さなお子様も簡単着用。
大人向けは32000、32100、子供向けは32300、32500

色
赤
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
50
身丈(cm)
57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする