BS-HS-5Pro BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484341

BS-HS-5Pro BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484341
BS-HS-5Pro BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484341
BS-HS-5Pro BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484341
BS-HS-5Pro BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484341
BS-HS-5Pro BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484341

BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484341
品番
BS-HS-5Pro
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

回転速度・加熱温度・タイマーをデジタルディスプレイで設定可能なホットプレートマグネチックスターラーです。
長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。
50~1500rpmの間で速度を変更できます。
付属の温度センサーとセンサースタンドを使うと、液温の実測値を監視しながら、より高精度な温度調節ができます。

付属品
スタンドロッド、固定クランプ、クリップ、温度センサープローブ、スターラーバー
仕様
温度表示制度:±0.1℃
長さ(mm)
付属スターラーバー:30
寸法(mm)
225×155×90(センサースタンドを含まない場合)
径(Φmm)
プレート:135
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
400
温度(℃)
最大加熱:310
精度
温度調整:±1℃(液温測定時)、±3℃(外部センサー非使用時)
機能
速度変更:デジタル
温度センサー
PT1000
材質(プレート)
ステンレス(セラミックコーティング)
回転速度(min-1[r.p.m])
50~1500
タイマー設定
1分~12時間
液量(L)
2
関連資料:(5.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする