曜日別特売
CM-53 ポータブル型 アナログEC計 (0~5mS 指数目盛・土壌測定向き) 竹村電機製作所 77484648

ポータブル型 アナログEC計 (0~5mS 指数目盛・土壌測定向き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484648
品番
CM-53
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

土壌測定に適したECメーターです。
見易い拡大目盛、ミラー付大形メーター使用のアナログメーターです。
指数目盛のため、2.0mS/cm以下の測定に適しています。
操作は簡単、液温を測り温度補正をして測定します。標準液での校正の必要はありません。
AC.DC両用(AC100Vアダプター、電池006P)付。日本製

付属品
キャリングケース、CD-101(センサー)、土壌測定用容器 70cc、赤液棒状温度計(0~100℃)、ACアダプター、電池006P
寸法(mm)
本体:170×110×65
測定範囲
(mS)0.1~5.0
電源(V)
AC100 又は006P(91ヶ
本体質量(g)
550
精度
±8%(2.0mS/cm以下)
温度補正(℃)
15~40 手動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする