充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ