※使用例
スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの ラグマット
colne 天然素材入りタフトラグ Hardi(アルディ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77485285
品番
134-69061
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
杢糸使いでナチュラルな表情を出した大らかなボーダーデザイン。
寸法(cm)
190×190
色
ブラウン
組成
ポリプロピレン50%、ポリエステル42%、綿4%、その他4%
材質(裏)
不織布(すべりにくい加工)
形状
(パイル)ループハイロー
パイル長(mm)
5.5/4
機能
防ダニ加工・床暖対応
用途
ホットカーペットカバーとしてもご利用になれます。