※使用例

134-75606 colne 天然素材入りタフトラグ Fenetre(フェネートル) スミノエ 77485373 134-75606 colne 天然素材入りタフトラグ Fenetre(フェネートル) スミノエ 77485373 134-75606 colne 天然素材入りタフトラグ Fenetre(フェネートル) スミノエ 77485373

colne 天然素材入りタフトラグ Fenetre(フェネートル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77485373 品番 134-75606
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アクセント色と非対称パターンが優しい表情のチェック柄。

寸法(cm)190×190 アイボリー 組成ポリエステル56%、ポリプロピレン40%、綿2%、その他2% 材質(裏)不織布(すべりにくい加工) 形状(パイル)ループハイロー パイル長(mm)8/4 機能防ダニ加工・床暖対応 用途ホットカーペットカバーとしてもご利用になれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする