※使用例
スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの ラグマット
colne 天然素材入りタフトラグ Fenetre(フェネートル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77485389
品番
134-75606
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アクセント色と非対称パターンが優しい表情のチェック柄。
寸法(cm)
190×240
色
アイボリー
組成
ポリエステル56%、ポリプロピレン40%、綿2%、その他2%
材質(裏)
不織布(すべりにくい加工)
形状
(パイル)ループハイロー
パイル長(mm)
8/4
機能
防ダニ加工・床暖対応
用途
ホットカーペットカバーとしてもご利用になれます。