ParkTool(パークツール)
ParkTool(パークツール)の 自転車メンテナンスツール
ParkTool(パークツール)の クランク・ボトムブラケット関連工具
ボトムブラケットツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77486028
品番
BBT-69.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
適合外径(Φmm)
【BB】42.7/44〜45
ノッチ数
16
適合
【BB】Shimano(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)ほか
差込角(mm)
9.5角(3/8”sq)
材質
アルミ