ボトムブラケットツール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77486037 品番BBT-79.3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。

適合外径(Φmm)【BB】44/45〜47 ノッチ数12 適合【BB】SRAM(R) BSA DUB(R)、Race Face(R) Cinch(R)、Rotor(R) BSA30、Zipp(R) Vuma TM、Hawk Racing TM BB3086 TM 差込角(mm)9.5角(3/8"sq) 材質アルミ 仕様■適応BBサイズ:44mm(ノッチ径)/45〜47mm(外径) 適合ブラケットSRAM(R) BSA DUB(R)、Race Face(R) Cinch(R)、Rotor(R) BSA30、Zipp(R) Vuma TM、Hawk Racing TM BB3086 TM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする