トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
トライメイトの スマホ/タブレットスタンド
ノートパソコン&タブレットスタンド アルミ合金製 縦置き式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
収納数
1台
注文コード
77487114
品番
TR-TS001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・収納数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製のスタンドです。
デスク周りの整理整頓、ワークスペースの確保が可能です。
色
ブラック
質量(kg)
0.5
寸法(cm)
15×9.5×4.6
はさみ幅
1.4〜6.5cm
収納数
1台
用途
ノートパソコンやタブレットの縦置き収納