曜日別特売
- MCTオイル 日清オイリオ 77488155

MCTオイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(85g×12本)
注文コード
77488155
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

MCT(中鎖脂肪酸油)100%の食用油です。
毎日の食事に加えるだけで、手軽に良質なエネルギーが補給でき、体づくりをサポートします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77488155-48313906-- 日清MCTオイル 90g 日清オイリオ 48313906日清MCTオイル 90g日清オイリオ1箱(90g×12本)
¥10,980
税込¥11,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする