サカタ製作所
サカタ製作所の 木造住宅接合金物
サカタ製作所の アンカーボルト
アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
77490666
品番
CZZ20V093
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質
SPCC/クロメートメッキ
適合サイズ
M16
寸法(mm)
21(外接円)
形状
6角形
板厚(mm)
0.8〜1.0
質量(g)
60
関連資料:
製品リーフレット(1.25MB)
注意
※ご使用時には、キャップ外径円寸法と鋼管柱ペースプレートの穴径をご確認ください。