アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの ホットプレート/電気鍋
アイリスオーヤマの 電気圧力鍋
電気圧力鍋用ガラスふた 4.0L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77493423
品番
GA-MA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電気圧力鍋専用のガラスふたです。
ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。
圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
寸法(mm)
234×234×64
質量(g)
512
材質
ガラス、フェノール樹脂、ステンレス
種類
全面物理強化
対応機種
PC-MA4、KPC-MA4