スチームオーブンレンジ 26Lカップ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77493746 品番MO-FS2601-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。
レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。
カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。
そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。
速暖遠赤トリプルヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。
ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。
自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。

ブラック 寸法(mm)490×390×373 質量(g)17000 材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D 電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内容量(L)約26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効) コード長さ(m)約1.4 年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能) 省エネ基準達成率(%)1 消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル) 発振周波数2450MHz 高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当 タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル) ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル) 温度調節40℃(発酵)、110〜250℃ 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【目標年度】2008年 周波数(Hz)50/60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

便利な時短ブースト機能の使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする