細口ソケットチャックL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77495006 品番C-F48L
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。
オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。
ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。

長さ(mm)93 先端径(mm)Φ16.5 質量(g)135 接続ねじG1/4 弁の種類オープンタイプ
注意
※正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77495006
2023-11-28
用途:
大型・中型トラックタイヤ交換時
有限会社アイショウ陸運 様

バルブへの取り付けがストレス無く一発で楽です、
装着時にバルブ脇からのエア漏れも無く凄く便利。
エアー充填機メーカーも充填機にコレを標準装備してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする