アルコールチェッカー YD-3001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77508078 品番YD-3001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポータブルで保管と携帯便利です。
簡単な2ステップでアルコール濃度検知が可能です。
自分と大事な人へのケアもでき、飲酒後ノー運転の徹底できます。
デジタルデイスプレーで、測定結果わかりやすくなっています。

本体寸法(cm)約11×4×1.5 電源単4電池×2(別売) 検知方式半導体ガスセンサー 使用環境温度(℃)5〜35 保証期間新品での購入から6ヶ月 用途吸気中のアルコール濃度の測定に 仕様最大使用回数:999回
注意
※本製品は飲酒運転の可否を判定する機器ではありません。
※測定結果に基づき、車両の運転・機器の操作等を行って良いか否かの判断に対して、本製品の製造・販売に携わる関係者は一切責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする