※(1心・BNC-DINコネクタ)

CXP6-4C-KH-DSDS-150 CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線 77521737 CXP6-4C-KH-DSDS-150 CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線 77521737

CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(15m) 芯数4C 注文コード77521737 品番CXP6-4C-KH-DSDS-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は芯数など5種類から選べます 他の種類を見る

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上

ケーブル長(m)15 ブラック ケーブル外径(Φmm)11.4 芯数4C ケーブルタイプ可動標準 材質(シース)耐熱性PVC 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 伝送速度(Gbps)25 伝送距離(m)15 耐久性摺動300万回以上 曲げ半径(mm)100 最小曲げ半径(mm)100 適合部位固定部及び可動部 使用温度範囲(℃)-10〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする