DH5471 トロリール本体 300A(10m巻) Panasonic(パナソニック) 77541443

※サンプル画像(写真は、5P用です。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロリール本体 300A(10m巻)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
内容量1巻注文コード77541443品番DH5471
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。

長さ(m)10オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格600V・300A質量(kg)8.6材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(70mm2)耐熱温度(℃)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする