除湿面積[50Hz]プレハブ主に31畳(51平方メートル)、木造20〜鉄筋40畳(33〜67平方メートル)[60Hz]プレハブ主に35畳(32平方メートル)、木造23〜鉄筋45畳(38〜75平方メートル)(目安)
タンク容量(L)4.5
除湿能力(L/日)16/18(50/60Hz)
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)除湿時300/330、衣類乾燥時600/630
タイプコンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)約5〜40
モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物
切タイマー1-9時間
保証期間1年
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに