衣類乾燥除湿機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 除湿面積[50Hz]プレハブ主に31畳(51平方メートル)、木造20〜鉄筋40畳(33〜67平方メートル)[60Hz]プレハブ主に35畳(32平方メートル)、木造23〜鉄筋45畳(38〜75平方メートル)(目安) 注文コード77541924 品番CD-H18A(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は除湿面積など4種類から選べます 他の種類を見る

高性能・安心の日本製。
機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。
抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。
水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。
満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。
横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。
上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。
乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。
室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。
24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1〜9時間)機能搭載。

除湿面積[50Hz]プレハブ主に31畳(51平方メートル)、木造20〜鉄筋40畳(33〜67平方メートル)[60Hz]プレハブ主に35畳(32平方メートル)、木造23〜鉄筋45畳(38〜75平方メートル)(目安) タンク容量(L)4.5 除湿能力(L/日)16/18(50/60Hz) ブラック 消費電力(W)(50/60Hz)除湿時300/330、衣類乾燥時600/630 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57 質量(kg)12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)約5〜40 モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー1-9時間 保証期間1年 用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77541924 CD-H18A(K) 77541915 CD-H18A(W) 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 1台 57,900 税込63,690 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする