※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冨士電線 Cat5e撚線パッチコード

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)3 薄青 注文コード77566878 品番4TPCC5-PATCH-B3B-P (薄青) (568B結線)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はケーブル長・色32種類から選べます 他の種類を見る

10BASE-T〜1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。

規格CAT5e ケーブル長(m)3 ケーブル外径(Φmm)5.4 薄青 構造撚線 ケーブルスタンダード コネクタあり 概算質量(kg/km)30 仕上外径(Φmm)5.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77567027
2024-01-02
用途:
制御装置の社内トレーニング、デモ環境
その他業種

様々な色が用意されており、メンテする側の作業効率が上がり、作業時間が減ります。
実際の使用感として、山型ツメは着脱が行いやすく、ツメがどこかに引っかかる折れもありません。
ツメ保護ブーツの必要がなくなる事で、次の問題から解放される点も大きい。
・隣接ポートとの物理干渉がなくなる。
・ブーツが原因でポートの奥まで差し込めない。又はしばらくして接触不良になる。
・取り外し時にツメの保護部が硬く、無理な力を掛けて本体側LANカードを破損する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする