曜日別特売
4TPCC5-PATCH-B2B-P (赤) (568B結線) 冨士電線 Cat5e撚線パッチコード 冨士電線 77566905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冨士電線 Cat5e撚線パッチコード

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード77566905品番4TPCC5-PATCH-B2B-P (赤) (568B結線)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。

規格CAT5eケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)5.4構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30仕上外径(Φmm)5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77567027
2024-01-02
用途: 制御装置の社内トレーニング、デモ環境
その他業種

様々な色が用意されており、メンテする側の作業効率が上がり、作業時間が減ります。
実際の使用感として、山型ツメは着脱が行いやすく、ツメがどこかに引っかかる折れもありません。
ツメ保護ブーツの必要がなくなる事で、次の問題から解放される点も大きい。
・隣接ポートとの物理干渉がなくなる。
・ブーツが原因でポートの奥まで差し込めない。又はしばらくして接触不良になる。
・取り外し時にツメの保護部が硬く、無理な力を掛けて本体側LANカードを破損する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする