※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冨士電線 Cat6撚線パッチコード

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)2 薄青 注文コード77567185 品番4TPCC6-PATCH-B2B-P (薄青) (568B結線)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はケーブル長・色32種類から選べます 他の種類を見る

撚線導体を使用しているため可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

規格CAT6 ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)6 爪折れ防止なし 薄青 コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線 使用場所屋内 ケーブルスタンダード 概算質量(kg/km)35 仕上外径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77567273
2023-09-05
用途:
サーバーとスイッチ間の接続
その他業種

撚線ですので柔らかく、整線が行いやすいです。
また、色が選べますので用途ごとに分けた運用が可能です。
品質は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする