ACE(エース)
ACE(エース)の 木造住宅接合金物
ACE(エース)の 2×4金物
モリギン ツーバイ材金具 #103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77570947
品番
#103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
2×4材に合わせた寸法の金具です。
材質
鉄
仕上
黒カチオン塗装
寸法A(mm)
103.2
寸法B(mm)
32.6
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
43.2
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
38
板厚(mm)
2.6
穴径(Φmm)
5(ビス)
用途
2×4材を始めとした木材の接合に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。