ACE(エース)
ACE(エース)の 木造住宅接合金物
ACE(エース)の 2×4金物
モリギン ツーバイ材金具 #108
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77570999
品番
#108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
2×4材に合わせた寸法の金具です。
材質
鉄
仕上
黒カチオン塗装
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
30
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
4.3(ビス)
長穴(mm)
7×30
用途
2×4材を始めとした木材の接合に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。