ACE(エース)
ACE(エース)の 木造住宅接合金物
ACE(エース)の 2×4金物
モリギン ツーバイ材金具 #110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77571017
品番
#110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
2×4材に合わせた寸法の金具です。
材質
鉄
仕上
黒カチオン塗装
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
174
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
4.5(ビス)
用途
2×4材を始めとした木材の接合に
注意
※取り付けネジは付属しておりません。