- 北海道産純粋はちみつ マルミ 77596899

北海道産純粋はちみつ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(160g)注文コード77596899品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,003
販売価格(税別)
929

腸内フローラなど、健康食品として人気の高い北海道産純粋はちみつです。
国産蜂蜜は流通量の少ない希少価値のある蜂蜜です。
日本国内の充填工場にて厳重な品質管理のもと製造いたしております。

原材料はつみつ(北海道産)栄養成分(100gあたり)エネルギー:294kcal、炭水化物:79.7g、タンパク質:0.2g、食塩相当量:0.02g、脂質:0g
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください。
※一歳未満の幼児には与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする