曜日別特売
D-23 ゴムスペーサー 協進電機 77610271

寸法図

ゴムスペーサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)60
寸法d(mm)23
内容量1個注文コード77610271品番D-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
適合
【パイプサドル】3号
寸法d(mm)
23
寸法D(mm)
60
適合ブラケット
HD-34
H(mm)
37
適合金具
CS-A4(J501)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする