寸法図
協進電機
ゴムスペーサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
70
35
45
60
70
90
寸法d(mm)
27
14
17
19
23
27
32
37
39
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77610806
品番
D-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
【パイプサドル】3号
寸法d(mm)
27
寸法D(mm)
70
適合ブラケット
HD-35
H(mm)
37
適合金具
CS-A4