滑り止めシール 8枚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77617226 品番 250100330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吸着タイプで床を傷つけにくい滑り止めシール。
カーペットやマットのずれ防止用の吸着性滑り止めシートです。
8枚入っているのでラグやマット、置き畳にも十分使用できます。
カットもできるので部分使いも可能です。

寸法(cm)約10×10(8枚入り) 【5セット】 材質滑り止め部:アクリル樹脂、不織布:ポリエステル 洗濯方法不可 厚さ(mm)約2 滑り止め効果あり 仕様【ホットカーペット・床暖房】非対応
注意
※単品売りはしておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする