※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-SP P2 M20×1 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77642119 HC-SP P2 M20×1 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77642119

高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20×1 注文コード77642119 品番HC-SP P2 M20×1
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法・全長など77種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M20×1 ねじ長さ(mm)18 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 ねじの種類M メーカー商品コードSCMQ020M
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする