※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP P5 M24×1.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645865 HVSP P5 M24×1.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645865

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24×1.5 呼び24 材質HSS 注文コード77645865 品番HVSP P5 M24×1.5
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M24×1.5 ねじ長さ(mm)37 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 規格JIS 等級P5 下穴径(Φmm)22.6 山数1.5 呼び24 全長L(mm)160 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)19 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)82 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;22.376、MAX:22.676 寸法lk(mm)四角部:18 メーカー商品コードSY024OTEEXJ シャンク四角部幅(mm)15
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする