※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M30×1.5
呼び
30
材質
HSS
注文コード
77645883
品番
HVSP P6 M30×1.5
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M30×1.5
ねじ長さ(mm)
44
溝数
4
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P6
下穴径(Φmm)
28.6
山数
1.5
呼び
30
全長L(mm)
180
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
23
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
92
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;28.376、MAX:28.676
寸法lk(mm)
四角部:20
メーカー商品コード
SY030OUEEXJ
シャンク四角部幅(mm)
17
関連資料:
(3.11MB)
商品説明動画
参考になった