※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT L200 P3 M24X2 1.5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77647159 LS-HT L200 P3 M24X2 1.5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77647159

ロングハンドタップ LS-HT

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び24 呼び寸法M24×2 食付1.5P 注文コード77647159 品番LS-HT L200 P3 M24X2 1.5P
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は呼び・呼び寸法・食付など852種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M24×2 ねじ長さ(mm)39 下穴径(Φmm)22.1 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)456 規格JIS 等級P3 溝数4 山数2 呼び24 全長L(mm)200 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)19 食付1.5P シャンク長ls(mm)80 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;21.835、MAX:22.21 寸法lk(mm)四角部:18 メーカー商品コードTNMR024Q120 シャンク四角部幅(mm)15
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07114433
2023-05-18
用途:
めねじの切り直し

車のエンジンサブフレームボルトのめねじ側がカジってしまい
ボルトが入らなくなったので、切り直し(ネジさらえ)のために購入
サブフレームの厚さ分、長さが必要だったのでロングタイプにしました
問題なく使用できてよかったです
少々値段は高いですが

対象商品:
37051743
2021-07-08
用途:
ネジ舐め
運輸・通信業

ホームセンターに無いサイズなので購入できて大変満足。

対象商品:
37052136
2015-05-29
用途:
タッピング

プーリーのボスにネジ穴をあけるのに、ショートタイプではハンドルが当たってしまい、あわてて探しました。当日発送がこれほどありがたかったことはありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする