※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M24×3
食付
1.5P
注文コード
77648385
品番
LS-HT LH L150 P3 M24X3 1.5P
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:89
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
311
規格
JIS
呼び寸法
M24×3
等級
P3
溝数
4
下穴径(Φmm)
21.1
山数
3
ねじ長さ(mm)
39
呼び
24
全長L(mm)
150
ねじの種類
M
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M LH:メートルねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
19
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
80
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252
寸法lk(mm)
四角部:18
メーカー商品コード
TNMR024S115L
シャンク四角部幅(mm)
15
商品豆知識
ハンドタップの種類