※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT LH L200 P3 M24X1.5 5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648516 LS-HT LH L200 P3 M24X1.5 5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648516

ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24×1.5 食付5P 注文コード77648516 品番LS-HT LH L200 P3 M24X1.5 5P
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び寸法・食付など87種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)457 規格JIS 呼び寸法M24×1.5 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)22.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)39 呼び24 全長L(mm)200 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)19 食付5P シャンク長ls(mm)80 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;22.376、MAX:22.676 寸法lk(mm)四角部:18 メーカー商品コードTNMR024O520L シャンク四角部幅(mm)15
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする