※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT LH L200 P3 M27X3 1.5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648577 LS-HT LH L200 P3 M27X3 1.5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648577

ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M27×3 食付1.5P 注文コード77648577 品番LS-HT LH L200 P3 M27X3 1.5P
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は呼び寸法・食付など87種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:89 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)506 規格JIS 呼び寸法M27×3 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)24.1 山数3 ねじ長さ(mm)39 呼び27 全長L(mm)200 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)20 食付1.5P シャンク長ls(mm)80 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.752、MAX:24.252 寸法lk(mm)四角部:18 メーカー商品コードTNMR027S120L シャンク四角部幅(mm)15
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする