※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO L120 P3 M14X1.5 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649347 LS-PO L120 P3 M14X1.5 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649347

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M14 注文コード77649347 品番LS-PO L120 P3 M14X1.5
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び・ねじ径・呼び寸法など339種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 ねじ径M14 メーカー商品コードPOR014OL12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする