※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
3/4-16UNF
呼び
3/4
注文コード
77650047
品番
LS-PO L150 P3 3/4-16UNF
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
UNF
材質
HSS
下穴径(Φmm)
17.59
ねじ長さ(mm)
33
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
質量(g)
212
規格
JIS
呼び寸法
3/4-16UNF
等級
P3
溝数
3
山数
16
呼び
3/4
全長L(mm)
150
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
5P
シャンク長ls(mm)
70
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;17.323、MAX:17.678
寸法lk(mm)
四角部:15
メーカー商品コード
PORU12PL15
シャンク四角部幅(mm)
12