※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
1-8UNC
呼び
1
注文コード
77650056
品番
LS-PO L150 P4 1'-8UNC
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
UNC
材質
HSS
下穴径(Φmm)
22.4
ねじ長さ(mm)
39
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:87
形状
下穴:通り
質量(g)
339
規格
JIS
呼び寸法
1-8UNC
等級
P4
溝数
3
山数
8
呼び
1
全長L(mm)
150
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
19
食付
5P
シャンク長ls(mm)
80
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;21.971、MAX:22.606
寸法lk(mm)
四角部:18
メーカー商品コード
POSU16XL15
シャンク四角部幅(mm)
15